フジックス[縫製用品]
シャッペスパン 華カードセット
おしゃれな木管ボビン使用
用途
パッチワーク・アップリケ用手縫い糸
色
はないろ
長さ(m)
40
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(40m×18色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77604793
FK11392-1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください