フジックス[縫製用品]
シャッペスパン 華カードセット
丈夫でしなやかな縫いあがり
用途
手縫い糸
色
くれない
長さ(m)
40
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(40m×18色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77604809
FK11393-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください