フジックス[縫製用品]
キルターソフト
なめらかな縫い心地
用途
パッチワーク・キルト糸
長さ(m)
50
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(50m)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77605186
FK75-7
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605195
FK75-12
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605204
FK75-16
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605213
FK75-26
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605229
FK75-28
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605238
FK75-33
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605247
FK75-35
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605256
FK75-39
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605265
FK75-42
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605274
FK75-50
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605283
FK75-56
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605299
FK75-58
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605308
FK75-63
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605317
FK75-67
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605326
FK75-77
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605335
FK75-85
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605353
FK75-88
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605369
FK75-99
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605378
FK75-103
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605387
FK75-108
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605396
FK75-118
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605405
FK75-126
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605423
FK75-163
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605439
FK75-171
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605448
FK75-194
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605457
FK75-213
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605475
FK75-228
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605484
FK75-243
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
77605493
FK75-245
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605509
FK75-246
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
77605518
FK75-261
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
77605177
FK75-3
-
オープン
取扱い終了
77605344
FK75-86
-
オープン
取扱い終了
77605414
FK75-131
-
オープン
取扱い終了
77605466
FK75-214
-
オープン
取扱い終了
77605527
FK75-271
-
オープン
取扱い終了
77605536
FK75-282
-
オープン
取扱い終了
77605545
FK75-401
白
オープン
取扱い終了
77605554
FK75-402
黒
オープン
取扱い終了
77605563
FK75-403
生成
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください