フジックス[縫製用品]
キルター
(1件のレビュー)
糸のよじれが無くなめらかな縫い心地
用途
キルト用糸
長さ(m)
250
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(250m)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77605579
FK77-3
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605588
FK77-7
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605597
FK77-12
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605606
FK77-16
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605615
FK77-26
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605624
FK77-28
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605633
FK77-33
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605649
FK77-35
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605658
FK77-39
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605667
FK77-42
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605676
FK77-50
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605685
FK77-56
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605694
FK77-58
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605703
FK77-63
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605719
FK77-67
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605728
FK77-77
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605737
FK77-85
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605746
FK77-86
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605755
FK77-88
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605764
FK77-99
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605773
FK77-103
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605789
FK77-108
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605798
FK77-112
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605807
FK77-118
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605816
FK77-125
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605825
FK77-126
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605834
FK77-131
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605843
FK77-136
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605859
FK77-162
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605868
FK77-163
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605877
FK77-171
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605886
FK77-194
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605895
FK77-213
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605904
FK77-214
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605913
FK77-228
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605929
FK77-243
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605938
FK77-245
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605947
FK77-246
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605956
FK77-261
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
77605965
FK77-271
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
77605974
FK77-282
-
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
77605983
FK77-402
黒
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
77605999
FK77-403
生成
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください