フジックス[縫製用品]
ニットソーイング糸
用途
ニットソーイング用ミシン糸
番手
60
長さ(m)
1000
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(1000m)
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77608239
FK1235-9
赤
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608248
FK1235-21
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608257
FK1235-23
黄
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608266
FK1235-26
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608275
FK1235-29
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608284
FK1235-35
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608293
FK1235-52
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608309
FK1235-56
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
77608318
FK1235-61
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
77608327
FK1235-70
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608336
FK1235-77
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608345
FK1235-84
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608354
FK1235-90
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608363
FK1235-99
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608379
FK1235-108
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608388
FK1235-109
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608397
FK1235-115
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608406
FK1235-138
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608415
FK1235-141
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608424
FK1235-144
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608433
FK1235-145
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608449
FK1235-147
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608458
FK1235-162
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608467
FK1235-165
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608476
FK1235-169
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608485
FK1235-173
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608494
FK1235-209
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608503
FK1235-223
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608519
FK1235-228
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608528
FK1235-235
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608537
FK1235-236
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608546
FK1235-244
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608555
FK1235-248
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608564
FK1235-252
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608573
FK1235-261
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608589
FK1235-269
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608598
FK1235-283
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608607
FK1235-290
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608616
FK1235-295
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608625
FK1235-302
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608634
FK1235-308
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608643
FK1235-309
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608659
FK1235-315
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608668
FK1235-321
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608677
FK1235-326
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
77608686
FK1235-332
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608695
FK1235-337
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608704
FK1235-342
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608713
FK1235-347
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
77608729
FK1235-350
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ