プリム(Prym)
キルターデザインテンプレート
キルターデザインテンプレート(ピーステンプレート)です。
このテンプレートを使用すれば簡単に様々なキルトパターンを作成できます。
実際に並べて組み合わせをイメージできるのでおすすめです。
各サイズ1枚入
用途
キルトなどのパターン作成
長さ(cm)
【三角形】#7:5×5×7、#5:7×7×10、#3:10×10×14、【四角形】#13:5×5、#12:7×7、#10:10×10
セット内容
三角形(#7、#5、#3)×計3枚・四角形(#13、#12、#10)×計3枚
内容量
1個(6枚)
注意
※寸法は独自で計測いたしました。数ミリの誤差はご容赦くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609115
PRM2460
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください