ドイツインチセンチ早見ゲージ

ドイツインチセンチ早見ゲージ - プリム(Prym)
(1件のレビュー)

インチとセンチの目盛がついた定規

用途洋裁寸法(cm)12.5寸法(inch)6内容量1個
注意
※センチの目盛は13cmまで。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609124PRM2680
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 網目の測定
製造業

インチ目のものさしが欲しくて購入。
多分アルミ製と思われるものさしがペラペラですぐに曲がってしまう。
もう少し強度があればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする