プリム(Prym)
ジッパープル
落ち着いた大人な雰囲気を醸しだし、あえてワンポイント目立たせられるアクセントにもなり非常にGood。
クリップのようにワンタッチで開閉可能なので、ラクに取り付け可能です。
用途
ファスナーの引手
内容量
1個
注意
※お手入れ方法 塩素系漂白剤の使用不可・パークロロエチレンまたは重質ベンゼンを使用したケミカルクリーニング・60℃の通常の洗濯・タンブル乾燥機での乾燥可・アイロン不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
リング内径(Φmm)
混率(%)
色
寸法(mm)
全幅(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609185
PRM482117
リング
約4.7(クリップ上部~リング下まで)
約20
-
-
-
-
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
77609194
PRM482131
マトリックス
-
-
メタル100
ブラックブラッシュド
46×8.25
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
77609203
PRM482136
ループ
-
-
メタル100
バーニッシュ
48×8
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
77609219
PRM482301
ラインストーン
4.5
-
-
-
-
0.8
0.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
77609228
PRM482330
コーン
約4.7
-
-
-
-
1
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください