プリム(Prym)
布用水性シャープチャコ
0.9mm芯のシャープペンシル式
用途
洋裁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609264
PRM5510
1個
ホワイト、替え芯:白
約140
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
77609273
PRM5511
1個(6本)
ミントグリーン、替え芯:白
-
約140
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください