プリム(Prym)
フルーツピンクッション
用途
針山
材質(外層)
コットンウール
質量(g)
約90
直径(Φmm)
約60
高さ(mm)
約37
仕様
【中身】ファインサンド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609508
PRM610330
【モチーフ】オレンジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
77609517
PRM610331
【モチーフ】キウイ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
77609526
PRM610332
【モチーフ】スイカ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください