曜日別特売

スレッダー

スレッダー - プリム(Prym)

くちばしに糸をかけるだけの簡単糸通し。
ピンクカラーでとってもキュート!!!!
鳥のくちばし部分が糸をひっかける仕組みとなっており、くちばしを針穴へ通して糸をひっかけて引くだけでラクラク糸通しができます♪
使わないときはカバーもついているので安心♪
道具から気分を上げていきましょう♪
通しにくい糸も簡単に通すことができます。

用途糸通し厚さ(mm)0.12(先端部)幅(mm)0.7(先端部)全長(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609569PRM611157
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする