プリム(Prym)
エルゴノミックシンブル
用途
指ぬき
材質
プラスチック・ラバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
長さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609596
PRM6555
S
オレンジ
25
15×13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
77609605
PRM6556
M
パープル
27
16×14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
77609614
PRM6557
L
グリーン
29
18×15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
77609639
PRM6559
XL
ブルー
32
21×18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください