エルゴノミックシンブル

エルゴノミックシンブル - プリム(Prym)

同サイズ5個セット ドイツPrym社の使いやすさを追求したシンブルになります。
シンブルの凹面が針をしっかりとキャッチします。
フォルムは、関節の曲げやすさや通気性も考慮されされたエルゴノミック(人間工学)仕様で、長時間の針仕事でも快適に針を進めることができます。
S、M、L各サイズ5個入り

用途指ぬきサイズS/M/L長さ(mm)S:約25、M:約27、L:約29穴径(Φmm)S:約15×13、M:約16×14、L:約18×15S:オレンジ、M:パープル、L:グリーン内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609623PRM6558
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする