プリム(Prym)
幅広テープスレッダー
それぞれ6/12/18mmまでの幅広ゴム・テープ用紐通し
用途
紐通し
色
イエロー、グリーン、オレンジ
幅(mm)
イエロー:6まで、グリーン:12まで、オレンジ:18まで
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609745
PRM6750
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください