YKK
止水ファスナー
ミシンでスイスイ:標準の押さえ金具でズレずに縫える!
発色が良い:バッグや小物のアクセントにぴったり!
止水性アリ:テープ表面をラミネート!
材質
テープ・ムシ/ポリエステル、表面コーティング/ポリウレタン、スライダー/亜鉛
寸法(cm)
25
内容量
1袋(25cm×3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77610874
3CFT25-580
黒
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
77610847
3CFT25-501
白
オープン
取扱い終了
77610856
3CFT25-504
イエロー
オープン
取扱い終了
77610865
3CFT25-519
赤
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください