YKK
玉付きファスナー
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
寸法(cm)
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77610883
3G10-10MIX
1セット(10cm×10本)
ゴールド(ファスナー部)/
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
10
10色セット
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
77610899
3G10-8MIX
1セット(10cm×8色)
ゴールド(金具)
-
10
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
77610908
3G12-8MIX
1セット(12cm×8色)
ゴールド(金具)
-
12
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77610917
3G14-10MIX
1セット(14cm×10本)
ゴールド(ファスナー部)
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
14
10色セット
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
77610926
3G14-8MIX
1セット(14cm×8色)
ゴールド(金具)
-
14
-
-
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
77610935
3GKB10-6MIX
1セット(10cm×6色)
アンティークゴールド(金具)
-
10
-
イブシ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
77610944
3GKB12-6MIX
1セット(12cm×6色)
アンティークゴールド(金具)
-
12
-
イブシ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
77610953
3GKB14-6MIX
1セット(14cm×6色)
アンティークゴールド(金具)
-
14
-
イブシ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください