日本紐釦貿易
アイロン収縮芯
アイロンで熱を加えると収縮するシートです。
簡単にキルトを作れます。
幅(cm)
120
内容量
1巻(10m)
注意
※縦方向と横方向の収縮率が違います。
※必ず事前にテストを行ってからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮率(%)
1巻長さ(m)
混率(%)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77611653
OR15-10R
15
10
-
-
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
77611669
OR30-10R
30
-
ポリエステル100
10
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください