ヘキストマス
ロールメジャー
サッと引き出せる!掴みやすい長めの引き出し部分
目盛りが消えにくい!熱変化に強い!
ポリファイバー素材
幅(mm)
10
本体寸法(cm)
5
材質
ポリファイバー
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77612606
SDY2710
1巻(200cm)
白
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612615
SDY2711
1巻(200cm)
赤
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612624
SDY2712
1巻(200cm)
黄
200
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
77612633
SDY2713
1巻(200cm)
青
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612649
SDY2714
1巻(200cm)
グリーン
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612658
SDY2715
1巻(200cm)
ピンク
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612667
SDY2716
1巻(200cm)
オレンジ
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612676
SDY2717
1巻(200cm)
ワインレッド
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612685
SDY2718
1巻(200cm)
パープル
200
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
77612694
SDY2760
1巻(150cm)
白
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
77612703
SDY2761
1巻(150cm)
赤
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
77612719
SDY2762
1巻(150cm)
黄
150
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
77612728
SDY2763
1巻(150cm)
青
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
77612737
SDY2764
1巻(150cm)
グリーン
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
77612746
SDY2765
1巻(150cm)
ピンク
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
77612755
SDY2766
1巻(150cm)
オレンジ
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
77612764
SDY2767
1巻(150cm)
ワインレッド
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
77612773
SDY2768
1巻(150cm)
パープル
150
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください