オリムパス製糸
レース糸
厳選された最高級エジプト綿を使用。
独自のシルケット加工でシルクのような光沢と鮮やかな発色。
糸すべりが滑らかで編みやすく、繊細で美しいドイリー、ウェア、ストールなどの作品作りに最適。
長さ(m)
約89
混率(%)
綿100
使用針
レース針6~8号
仕様
1玉:10g玉巻
内容量
1箱(10g×3個)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77615275
OLY-10G-101
101
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615284
OLY-10G-102
102
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615293
OLY-10G-104
104
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615309
OLY-10G-11
11
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615318
OLY-10G-12
12
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615327
OLY-10G-121
121
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615336
OLY-10G-17
17
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615345
OLY-10G-171
171
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615354
OLY-10G-192
192
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
77615363
OLY-10G-19B
19B
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615379
OLY-10G-221
221
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615388
OLY-10G-228
228
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615397
OLY-10G-22B
22B
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615406
OLY-10G-232
232
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615415
OLY-10G-257
257
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615424
OLY-10G-335
335
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615433
OLY-10G-361
361
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615449
OLY-10G-364
364
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615458
OLY-10G-366
366
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615467
OLY-10G-38
38
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615476
OLY-10G-383
383
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615485
OLY-10G-455
455
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615494
OLY-10G-520
520
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615503
OLY-10G-521
521
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615519
OLY-10G-53
53
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615528
OLY-10G-541
541
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
77615537
OLY-10G-55
55
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615546
OLY-10G-61
61
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615555
OLY-10G-62
62
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615564
OLY-10G-654
654
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615573
OLY-10G-67
67
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615589
OLY-10G-672
672
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615598
OLY-10G-68
68
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615607
OLY-10G-700
700
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615616
OLY-10G-71
71
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615625
OLY-10G-731
731
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615634
OLY-10G-733
733
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615643
OLY-10G-741
741
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615659
OLY-10G-779
779
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615668
OLY-10G-801
801
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
77615677
OLY-10G-802
802
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
77615686
OLY-10G-810
810
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615695
OLY-10G-813
813
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615704
OLY-10G-852
852
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
77615713
OLY-10G-901
901
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
77615729
OLY-10G-M1
M1
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615738
OLY-10G-M10
M10
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615747
OLY-10G-M11
M11
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615756
OLY-10G-M12
M12
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
77615765
OLY-10G-M13
M13
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ