フジックス[縫製用品]
都手まり糸
色褪せせず、すぐれた光沢
用途
手まり・飾り縫い
長さ(m)
30
番手
5
混率(%)
ポリエステル100
注意
※新生児、乳児、幼児(0ヶ月~36ヶ月)用品には使用しないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77607137
FK1212-LM2
1個(30m)
銀
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
77607146
FK1212-LM3
1個(30m)
金
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
77607155
FK1212-LM4
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607164
FK1212-LM5
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607173
FK1212-LM6
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607189
FK1212-LM7
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607198
FK1212-LM9
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
77607207
FK1212-LM10
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607216
FK1212-LM12
1個(30m)
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
77607225
FK1212-SET
1個(30m×92色)
-
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
77607234
FK1212-LM1
1個(30m)
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください