曜日別特売

家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)

家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) - スタックスツールス
(2件のレビュー)

家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き

定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)出力電流(A)2.1寸法(mm)163×23×37質量(g)190コード長さ(m)約1.7USBポートUSB-A メス コネクター1個種類埋込コンセントコンセント個数2個口内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776208571928222-01
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
776208661928222-02
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
776208751928222-03
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77620875
2023-02-03
用途: 木工作業場のデスク天板に埋め込み

木工作業場と言っても、時には電子回路の製作にも使う部屋なので、半田こてやタブレットなどの電源を取るために自作のデスクに埋め込みました。粉塵が舞うため、差し込んでいないときはふたで覆われるのがとても便利です。寝室のベッドサイドテーブルにも、埃が多いところなので重宝します。

対象商品 : 77620875
2023-04-08
用途: ベッドサイドテーブルに取り付け

埃が多い寝室ベッド周りでテーブル上にコンセントを埋め込みました。なので、埃カバーとUSB端子があるのはとても便利。意匠もそこそこで品位が下がりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする