曜日別特売

ゲート継手 100mmΦ

ゲート継手 100mmΦ - スタックスツールスゲート継手 100mmΦ - スタックスツールスゲート継手 100mmΦ - スタックスツールスゲート継手 100mmΦ - スタックスツールス
(1件のレビュー)

工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。

寸法(cm)14×17×8.5質量(g)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77620909337-357
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 集塵ホースの開閉
製造業

ゲートを差し込む隙間にすぐに木くずが詰まって、ゲートを閉めても密閉できなくなり、ほぼ意味がありません。そこさえなんとかできればたくさん使いたいのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする