曜日別特売

古代取替錠 サムラッチ取替錠

古代取替錠 サムラッチ取替錠 - 長沢製作所古代取替錠 サムラッチ取替錠 - 長沢製作所古代取替錠 サムラッチ取替錠 - 長沢製作所古代取替錠 サムラッチ取替錠 - 長沢製作所

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。

材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77617549924504GBジャーマンブロンズメッキDT30~40BS60GB
35,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617558924504ABアンティックブラスメッキDT30~40BS60AB
35,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする