長沢製作所
古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
27~37(標準)
バックセット(mm)
60
仕様
チューブラ錠(T-60空錠)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617628
921600GB
ジャーマンブロンズメッキ
DT27~37BS60GB
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
77617637
921600AB
アンティックブラスメッキ
DT27~37BS60AB
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください