スマートバリュー
ワンタッチ式ダンボール
広げるだけで底組み可能!
組立てが簡単なワンタッチダンボール。
耐荷重(kg)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
規格
厚さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
紙質
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3辺合計(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617917
B462J-S
1パック(20枚)
A4
A4底面
3
311×221×68
Bフルート
305×215×56
60
¥2,350
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617926
B463J-M
1パック(20枚)
A4
A4底面
3
311×221×268
Bフルート
305×215×256
80
¥3,843
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617935
B464J-L
1パック(10枚)
A3
A3底面
5
439×311×250
Aフルート
429×301×232
100
¥3,580
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください