曜日別特売

UV除菌ケース

UV除菌ケース - プラス(VISION)UV除菌ケース - プラス(VISION)UV除菌ケース - プラス(VISION)UV除菌ケース - プラス(VISION)UV除菌ケース - プラス(VISION)UV除菌ケース - プラス(VISION)

ケースに入れてUV照射で除菌!ボタンを2回押すだけの簡単操作(標準モードの場合)。
紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cを採用。さまざまな人が使うホワイトボードマーカーなどを10分照射で99%除菌します。
蓋が開くと照射が止まる安心設計で、動作中に蓋が開いても安全です。
ボードマーカーだけでなくスマホ、イヤホンなども使用できます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×120×49内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×104×26質量(g)345材質ABS除菌時間(分)標準:10 / 簡易:2付属品電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書収納本数(本)5(径17.3mm、長さ132mmの場合/マーカー)仕様【除菌方法】UV-C(波長275nm)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※本製品はUV-C照射面を除菌する仕様です。対象物全体を除菌するには裏返して除菌する必要がある場合があります。
※本製品はウイルスによる感染防止を保証するものではありません。また、すべてのウイルス、菌を除菌するわけではありません。
※パソコンのUSBポートからの給電はできません。別途USB電源アダプター(タイプAポート搭載機種)をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618197USC-101WH
オープン
8,598
9,458(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする