フジックス[縫製用品]
スマート-X
銀めっきを施したナイロン66繊維を用いた縫い糸で、導電性、制電性、洗濯耐久性などに優れています。
また、銀は抗菌性能を持っています。
長さ(m)
1000
伸度(%)
35
番手
#50相当
仕様
Tex:21、織度:335dtex、強力:9.9N(1010gf)
内容量
1本(1000m)
関連資料:
(0.36MB)
注意
※必ずテストをしてから、ご使用ください。
※黒ずみの原因になりますので、ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物や硫黄成分または塩素やフッ素などのハロゲン系の化合物に触れさせないでください。
※洗濯時の漂白剤使用は避けてください。
※酸、アルカリを含む衣類との接触は避けてください。また、他の素材の残留酸やアルカリに注意を払ってください。
※汗、飲料物等の付着物は速やかに水洗いまたはドライクリーニングにて除去してください。
※防虫剤の使用は避けるか、金糸用防虫剤を使用してください。
※使用が終わったら、必ず残糸を備え付けていた袋に入れて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77619789
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください