ダイヤフェザーウーリーナイロン 200g

ダイヤフェザーウーリーナイロン 200g - ダイヤフェザー
(1件のレビュー)

ナイロンの弾力性を生かして、ウールの風合いをかもし出した、強くて伸縮性に富んだミシン糸です。
ニット製品など伸縮性素材にはもちろん、ロック縫製など用途は多様です。
レインボーカラーです。工業用200g巻(約7500m)

番手110D/2長さ(m)約7500相当レインボー質量(g)200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77619798-
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
77619825-
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77619798
2025-05-31
用途: ハンカチ、スカーフなどの縁取り
お直し&リメイクのお店 チャマサービス業

巻いてある状態での色がよくわからなかったが、使用してみて、色が綺麗にでる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする