曜日別特売

リペットスパン #60/5000m

リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #60/5000m - フジックス[縫製用品]

ペットボトルリサイクル糸
環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。
リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。
60/5000m

用途環境対策、各種衣料品番手#60(ロック用)長さ(m)5000効果除電、静電気防止伸度(%)20使用針9~11号仕様Tex:16、構成:178dtex、繊度:200dtex、強力:9.2(940)N(gf)、常備色数:30内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本77619843-白(401)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619859-黒(402)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619868-403 生成
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619877-9 レッド
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619886-15 ダークパープル
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619895-56 ダークグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619904-81 ダークブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619913-83 ペールベージュ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619929-134 ダークグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619938-148 ペールベージュ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619947-149 シルバーグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619956-180 ディープレッド
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619965-235 ネイビーブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619974-242 ブルーグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619983-280 ペールブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77619999-290 ダークブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620008-734 ベージュ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620017-760 ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620026-765 ダークオリーブ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする