曜日別特売

リペットスパン #50/3000m

リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000m - フジックス[縫製用品]

ペットボトルリサイクル糸
環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。
リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。
50/3000m

用途環境対策、各種衣料品番手#50(本縫い用)長さ(m)3000効果除電、静電気防止伸度(%)21使用針11~14号仕様Tex:24、構成:256dtex、繊度:285dtex、強力:13.5(1380)N(gf)、常備色数:30内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本77620035-401
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620044-402
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620053-403
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620069-9
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620078-15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620087-56
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620096-81
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620105-83
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620114-134
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620123-148
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620139-149
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620148-180
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620157-235
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620166-242
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620175-280
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620184-290
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620193-734
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620209-760
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本77620218-765
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする