曜日別特売

ハクゾウあわ物語iromiru

ハクゾウあわ物語iromiru - ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiru - ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiru - ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiru - ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiru - ハクゾウメディカル

色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。
(※色が変化する時間は個人差があります)
皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。
約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。
手荒れに配慮した処方にしております。
減容ボトルを採用。
使用後は容器をつぶして廃棄できます。
ワンプッシュあたり約1mLです。

タイプ液体商品タイプ本体成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料容量(mL)500アズワン品番65-1842-48内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776203583002004500
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする