曜日別特売

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。

用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[回/分])
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77620516GBH5-40DCE/N2170~340100(50-60Hz)
131,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする