曜日別特売

【モノタロウ限定】18Vドライバドリルセット

【モノタロウ限定】18Vドライバドリルセット - HiKOKI(旧:日立工機)【モノタロウ限定】18Vドライバドリルセット - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

モノタロウオリジナル「ちょっとリッチなセミプロ」セット
薄型18Vバッテリー搭載の軽量モデルにプロ向け大容量小物入れ付ケースをセット!
付属のビットセットもケースに収納できて使いやすい!

セット内容FDS18DA本体、大容量小物入れ付ケース、蓄電池BSL1820M×2個、充電器UC18YKSL、ビットセット質量(kg)1.3(電池装着時)内容量1セット
注意
※製品の詳しいスペックはそれぞれの商品ページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77621207FDS18DA-S18低速:50/高速:35
オープン
17,900
19,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77621207
2024-01-12
用途: ボルト締め
建設業・工事業

パワー弱すぎる
使い物にならないですね
これじゃ一万でも買わなかったです
失敗です

1が参考にしています
対象商品 : 77621207
2023-08-30
用途: 穴開け
電気・ガス・熱供給・水道業

小型でいいですが、力がなさすぎ値段相応ですか?   2日目で焼けました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする