岡田装飾金物
D40 ガイロカン付ランナー
ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
用途
テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
適合
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78325328
15Y71
スチール/ユニクロ
D40ランナーA
ガイロカン:19
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325337
15Y72
スチール/ユニクロ
D40ランナーA
ガイロカン:25
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325373
15Y73
スチール/ユニクロ
D40ステージランナー
ガイロカン:19
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325389
15Y74
スチール/ユニクロ
D40ステージランナー
ガイロカン:25
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325346
25Y71
ステンレス
D40ステンランナーA
ガイロカン:19
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325355
25Y72
ステンレス
D40ステンランナーA
ガイロカン:25
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325398
25Y73
ステンレス
D40ステンステージランナー
ガイロカン:19
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325407
25Y74
ステンレス
D40ステンステージランナー
ガイロカン:25
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78325364
25Y78
ステンレス
D40ステン特殊ランナー
ガイロカン:25
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください