岡田装飾金物
D30カーブレール【ホワイト】
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
色
ホワイト
適合
D30
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
455
レール長さ(mm)
800×800×500R
カーブ半径(mm)
500
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78325468
12L02WH
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。