D30カーブレール【ブラック】

D30カーブレール【ブラック】 - 岡田装飾金物D30カーブレール【ブラック】 - 岡田装飾金物

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg内容量1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レール長さ(mm)
カーブ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7832551312L01BL527800×800×300R300
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832552912L02BL491800×800×500R500
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする