岡田装飾金物
D30キャッププレート ブラック
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
仕様
取付ビス付
適合
D30
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78325547
12T34BL
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください