岡田装飾金物
間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途
シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
色
ブラック
材質/仕上
アルミ/ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78325599
90P25BL
2500
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325608
90P30BL
3000
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325617
90P40BL
4000
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。