曜日別特売

D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】

D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】 - 岡田装飾金物

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)内容量1セット
注意
※レール、シートは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7832568790NW25BLN2500
61,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7832569690NW30BLN3000
70,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする