岡田装飾金物
間仕切押えバー 木調タイプ
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
材質/仕上
アルミ/木調化粧シート
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78326019
99B25WW
2500
ホワイトウッド
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326028
99B30WW
3000
ホワイトウッド
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326037
99B40WW
4000
ホワイトウッド
¥
9,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325897
99B25MH
2500
マホガニー
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325906
99B30MH
3000
マホガニー
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325915
99B40MH
4000
マホガニー
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325924
99B25OK
2500
オーク
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325933
99B30OK
3000
オーク
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325949
99B40OK
4000
オーク
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325958
99B25NA
2500
ナチュラル
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325967
99B30NA
3000
ナチュラル
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325976
99B40NA
4000
ナチュラル
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325985
99B25AC
2500
アッシュ
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78325994
99B30AC
3000
アッシュ
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326003
99B40AC
4000
アッシュ
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。