岡田装飾金物
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット
温かみのある木調デザインです。
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合
D40
セット内容
(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
内容量
1セット
注意
※レール、シートは別売です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78326466
99SS25WW
2500
ホワイトウッド
¥
43,650
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326475
99SS30WW
3000
ホワイトウッド
¥
50,450
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326484
99SS40WW
4000
ホワイトウッド
¥
64,050
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326344
99SS25MH
2500
マホガニー
¥
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326353
99SS30MH
3000
マホガニー
¥
47,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326369
99SS40MH
4000
マホガニー
¥
59,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326378
99SS25OK
2500
オーク
¥
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326387
99SS30OK
3000
オーク
¥
47,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326396
99SS40OK
4000
オーク
¥
59,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326405
99SS25NA
2500
ナチュラル
¥
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326414
99SS30NA
3000
ナチュラル
¥
47,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326423
99SS40NA
4000
ナチュラル
¥
59,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326439
99SS25AC
2500
アッシュ
¥
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326448
99SS30AC
3000
アッシュ
¥
47,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78326457
99SS40AC
4000
アッシュ
¥
59,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。