曜日別特売

自動溶接遮光面

自動溶接遮光面 - リランド(RILAND)

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。

種類自動溶接遮光面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
フィルターサイズ(mm)
使用電池
遮光度
視界範囲(mm)
切替時間(秒)
感度調整
遮光速度(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77663103X501450-10~+60108×50.8ソーラー電池(自動ON/OFF機能)内蔵リチウム電池通常時#3、瞬時に#11のレベルになります。35×90速:0.1~0.71段階調節1/20000
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
77663119X601410-15~+65110×90ソーラー電池(内蔵リチウム電池)通常時#3、調整式#9-13のレベルになります。43×98速:0.2~0.82段階調節1/25000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする