曜日別特売

3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は80mm。差込角3/4”sq.

差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44寸法H(mm)12.5寸法L(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77663697PW6P-41x19グリーン813
8,190
5,698
6,268(税込)
当日出荷
77663706PW6P-41x20ブルー813
8,190
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
77663715PW6P-41x21イエロー779
8,190
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする