曜日別特売

NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ)

NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) - NSPNC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) - NSPNC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) - NSPNC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) - NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。
首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!
業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。
紫外線99%カット・赤外線98%カット
洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)約26000内容量1着
注意
※脱着フードは別売りです
※ジェットスペーサー:背中×2
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7762244982133872Lシルバー-
オープン8,990
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
7762246782133894Lシルバー-
オープン8,990
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
639045178213387【ワケあり】2Lシルバー※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,990
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
776224248213385Mシルバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776224338213386Lシルバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762245882133883Lシルバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762247682133905Lシルバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776224858213406M杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776224948213407L杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762250382134082L杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762251982134093L杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762252882134104L杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762253782134115L杢グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776225468213399Mハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
776225558213400Lハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762256482134012Lハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762257382134023Lハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762258982134034Lハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762259882134045Lハンターグリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
776226078213392Mネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776226168213393Lネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762262582133942Lネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762263482133953Lネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762264382133964Lネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762265982133975Lネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
776226688213413Mレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
776226778213414Lレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762268682134152Lレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762269582134163Lレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762270482134174Lレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
7762271382134185Lレッド-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする