DREMEL(ドレメル)
メタルカッティングホイールMAX
ホイールの超硬コーティングにより、長くシャープな切れ味を持続します。
金属やプラスチックの切断や切削やボルトやねじなどの切れ込みに最適です。
用途
金属、プラスチック、ボルトやねじなどの切れ込みに
適合材
金属、プラスチック
軸径(Φmm)
38
厚さ(mm)
1.1
切込深さ(mm)
14
質量(g)
3.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77624104
EZ506MAX
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください