高島産業
研削丸 内径8~9用
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。
砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途
各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)
8~9
外径(Φmm)
9
砥粒幅(mm)
50
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
200
内容量
1本
関連資料:
(0.21MB)
注意
※湿式での使用を推奨いたします。
※ドリルチャック、コレットチャック、マシニングやロオットに取付けご使用下さい。
※ワーク内径穴に入れてから回転させご使用下さい。個体差により入りにくい場合がありますが、その際は低回転で回転させると入りやすくなります。
※材料保持用の芯線が捻じり構造の為、正回転にてご使用下さい。
※回転させる際は、上下オレーションを加えるときれいに仕上がります。
※回転数は300~1000rpmの範囲内でご使用ください。低回転からのお試しをお奨めいたします。
※保護眼鏡・顔全体を保護する防具・ヘルメット・マスク等の保護具を必ず着用しご使用ください。
全14種類を絞り込む
粒度
選択してください
#60
#120
#180
#240
#320
#600
#1000
砥粒種類
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
材質
AO (酸化アルミナ)
SC (炭化ケイ素)
対応材質
選択してください
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
砥粒種類
材質
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77625145
KSM-9SC60
#60
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625154
KSM-9SC120
#120
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625163
KSM-9SC180
#180
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625179
KSM-9SC240
#240
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625188
KSM-9SC320
#320
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625197
KSM-9SC600
#600
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625206
KSM-9SC1000
#1000
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625215
KSM-9AO60
#60
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625224
KSM-9AO120
#120
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625233
KSM-9AO180
#180
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625249
KSM-9AO240
#240
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625258
KSM-9AO320
#320
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625267
KSM-9AO600
#600
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77625276
KSM-9AO1000
#1000
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。