研削丸 内径17~18用

研削丸 内径17~18用 - 高島産業研削丸 内径17~18用 - 高島産業

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。
砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。

用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)17~18外径(Φmm)18砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200内容量1本
関連資料:(0.21MB)
注意
※湿式での使用を推奨いたします。
※ドリルチャック、コレットチャック、マシニングやロオットに取付けご使用下さい。
※ワーク内径穴に入れてから回転させご使用下さい。個体差により入りにくい場合がありますが、その際は低回転で回転させると入りやすくなります。
※材料保持用の芯線が捻じり構造の為、正回転にてご使用下さい。
※回転させる際は、上下オレーションを加えるときれいに仕上がります。
※回転数は300~1000rpmの範囲内でご使用ください。低回転からのお試しをお奨めいたします。
※保護眼鏡・顔全体を保護する防具・ヘルメット・マスク等の保護具を必ず着用しご使用ください。
全14種類を絞り込む
粒度
砥粒種類
材質
対応材質
14種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
砥粒種類
材質
対応材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77626405KSM-18SC60#60シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626414KSM-18SC120#120シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626423KSM-18SC180#180シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626439KSM-18SC240#240シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626448KSM-18SC320#320シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626457KSM-18SC600#600シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626466KSM-18SC1000#1000シリコンカーバイト(炭化ケイ素)SC (炭化ケイ素)鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626475KSM-18AO60#60アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626484KSM-18AO120#120アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626493KSM-18AO180#180アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626509KSM-18AO240#240アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
3,500
3,850(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626518KSM-18AO320#320アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626527KSM-18AO600#600アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77626536KSM-18AO1000#1000アルミオキサイド(酸化アルミナ)AO (酸化アルミナ)アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする