高島産業
研削丸 内径44~47用
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。
砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途
各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)
44~47
外径(Φmm)
47
砥粒幅(mm)
80
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
200
内容量
1本
関連資料:
(0.21MB)
注意
※湿式での使用を推奨いたします。
※ドリルチャック、コレットチャック、マシニングやロオットに取付けご使用下さい。
※ワーク内径穴に入れてから回転させご使用下さい。個体差により入りにくい場合がありますが、その際は低回転で回転させると入りやすくなります。
※材料保持用の芯線が捻じり構造の為、正回転にてご使用下さい。
※回転させる際は、上下オレーションを加えるときれいに仕上がります。
※回転数は300~1000rpmの範囲内でご使用ください。低回転からのお試しをお奨めいたします。
※保護眼鏡・顔全体を保護する防具・ヘルメット・マスク等の保護具を必ず着用しご使用ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒種類
材質
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77628925
KSM-47SC60
#60
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628934
KSM-47SC120
#120
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628943
KSM-47SC180
#180
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628959
KSM-47SC240
#240
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628968
KSM-47SC320
#320
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628977
KSM-47SC600
#600
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628986
KSM-47SC1000
#1000
シリコンカーバイト(炭化ケイ素)
SC (炭化ケイ素)
鋳鉄・鋳鋼・炭素鋼など比較的硬い材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77628995
KSM-47AO60
#60
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629004
KSM-47AO120
#120
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629013
KSM-47AO180
#180
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629029
KSM-47AO240
#240
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629038
KSM-47AO320
#320
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629047
KSM-47AO600
#600
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77629056
KSM-47AO1000
#1000
アルミオキサイド(酸化アルミナ)
AO (酸化アルミナ)
アルミニウム・ステンレス・真鍮など比較的柔らかい材質に推奨
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。