曜日別特売

ダモ改修ストレーナ タテ型

ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装ダモ改修ストレーナ タテ型 - 山装

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。
ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。
塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。
<S>
最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。
<M>
凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。
スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。
<L>
タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。
大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト内容量1ケース(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77630465Sライトグレー105×35タテ型40用~80用
3,160
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
77630474Mライトグレー130×113タテ型50用~100用
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630483Lブラック190×133タテ型60用~140用
9,320
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630499Lライトグレー190×133タテ型60用~140用
9,320
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする