曜日別特売

ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用

ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用 - 山装

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。

用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型加工砂付加工:あり材質ツバ厚(mm)1.5寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法D(mm)180内容量1ケース(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77630526110用991057694
15,760
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630535120用1091159327
16,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630544130用11912511116
16,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630553140用12913513063
16,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする